Nvent Erico - CADDY Filin avec embout type bascule, diam 1,5 mm, 3 m long, charge 195N - 196523
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - avec butée/bascule 
- type de terminaison - autre 
- diamètre du câble - 1.5 mm 
- matériau du câble - acier 
- charge de travail admise - 20 kg 
Emballage et conditions
- 20 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
8711893134308
Réf. Sonepar
03058313430
Réf. Fournisseur
196523
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non



