Nvent Erico - CADDY Goujon d'ancrage, Acier, EG, M12 Tige, 110 mm - 402170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution ancre - filetage extérieur
dispositif de fixation - bout fileté
système à vis - hexagone extérieur
taille de fil (M..) - 12
longueur - 110 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
8711893058604
Réf. Sonepar
03058305860
Réf. Fournisseur
402170
Marque
Nvent Erico
exécution ancre:
filetage extérieur
dispositif de fixation:
bout fileté
système à vis:
hexagone extérieur
taille de fil (M..):
12
longueur:
110 mm
ancrage:
goujon/patte d'ancrage
matériau de l'ancre:
acier
ancrage de qualité des matériaux:
autre
traitement de la surface de l'ancrage:
galvanisé/électrogalvanisé
matériau du manchon:
acier
qualité du matériel du manchon:
autre
traitement de la surface du manchon:
galvanisé/électrogalvanisé
avec col:
Non
type de filetage:
métrique
dimension du filetage en pouces:
1/2 pouce
fixation par outil d'extension:
Non
diamètre d'alésage:
12 mm
profondeur min. de trou de foret:
80 mm
montage traversant:
Oui
intégration à fleur:
Non
montage à distance:
Oui
profondeur d'ancrage effectif:
80 mm
épaisseur max. de serrage:
15 mm
Type de béton:
béton fissuré
convient aux dalles creuses en beton:
Non
dimension du profil:
19 mm
nombre d'écrous:
1
nombre de disques:
1
ininflammable:
Oui
classe de protection incendie selon EN 13501-2:
EI120
évaluation sismique ETA:
C1 et C2
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.




