Nvent Erico - CADDY Grande rondelle, trou 10,5 mm, diam 40 mm - 584610

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10.5 mm
diamètre externe - 40 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique - 10
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893007312
Réf. Sonepar
00059300731
Réf. Fournisseur
584610
Marque
Nvent Erico
diamètre intérieur:
10.5 mm
diamètre externe:
40 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
pour dimension de vis métrique:
10
épaisseur:
3 mm
forme de trou:
rond
qualité du matériau:
autre
en forme de facette:
Non
trempé:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.


