En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Nvent Erico - CADDY Manchon de réduction de tige RFF, M8 Tige 1, M10 Tige 2

Nvent Erico - CADDY Manchon de réduction de tige RFF, M8 Tige 1, M10 Tige 2

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimensions du raccordement du filetage 1 - M8

  • raccordement du filetage 1 - filetage intérieur

  • forme - rond

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

8711893838749

Réf. Sonepar

00059383874

Réf. Fournisseur

583870

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau

acier

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

dimensions du raccordement du filetage 1

M8

raccordement du filetage 1

filetage intérieur

forme

rond

qualité du matériau

autre

filetage continu

Non

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1

autre

dimensions du raccordement du filetage 2

M10

dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2

autre

raccordement du filetage 2

filetage intérieur

hauteur

40 mm

Manchon de réduction de tige RFF -