Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Macrofix Plus Non Isolé, 29?35 mm OD, M8, M10 Tige - 586804

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 29...35 mm
charge de travail admise - 1000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
traitement des surfaces - poli
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0782856963622
Réf. Sonepar
03058696362
Réf. Fournisseur
586804
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
29...35 mm
charge de travail admise:
1000 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
traitement des surfaces:
poli
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 25
revêtement:
sans
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
75 mm
hauteur:
53 mm
profondeur:
20 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.







