Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d?ancrage, 2 mm Câble, 2 m Longueur - 196734

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 0.67 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

8711893154191

Réf. Sonepar

03058315419

Réf. Fournisseur

196734

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

autre

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

0.67 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

nVent CADDY Speed Link SLK avec cale d’ancrage - Le système complet comprend un câble, un verrou et une cale d’ancrage fournie par Powers Fasteners, Inc.. Se fixe rapidement et facilement dans du béton fissuré et non fissuré.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.