Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle, 3 mm Câble, 3 m Longue - 196708

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 89 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893149425

Réf. Sonepar

03058314942

Réf. Fournisseur

196708

Marque

Nvent Erico

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

89 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type boucle - Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout en boucle. Solution facile et flexible pour se fixer à la structure d'un bâtiment.