Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H, 1,5 mm Câble, 3 m Lon - 196507
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - clip de fixation
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893137491
Réf. Sonepar
03058313749
Réf. Fournisseur
196507
Marque
Nvent Erico
finition du câble:
autre
type de terminaison:
clip de fixation
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non