Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H, 2 mm Câble, 3 m Longu - 196536

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - clip de fixation

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 44 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893137736

Réf. Sonepar

03058313773

Réf. Fournisseur

196536

Réf. Commerciale

Nvent Erico

finition du câble:

autre

type de terminaison:

clip de fixation

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

44 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type CADDY H - Système complet, comprenant un câble, un verrou et un embout nVent CADDY H pré-assemblé. S?installe simplement avec un marteau. Adapté à la plupart des poutres.