Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Speed Link SLS avec embout type crochet, 3 mm Câble, 10 m Long - 196752
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec crochet
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 67 kg
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856927181
Réf. Sonepar
03058692718
Réf. Fournisseur
196752
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble:
avec crochet
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
67 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non