Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Superklip, 24,8?27,8 mm OD, 3/4" Tuyau - 389006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 24.8...27.8 mm
type de fixation - écrou
matériau - plastique
fermé - Oui
résistant aux UV - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893039122
Réf. Sonepar
00059303912
Réf. Fournisseur
389006
Marque
Nvent Erico
adapté au diamètre du tube:
24.8...27.8 mm
type de fixation:
écrou
matériau:
plastique
fermé:
Oui
résistant aux UV:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
convient pour des gaines de protection:
Oui
connectable:
Oui
nombre max. de tubes:
1
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint d'étanchéité mural:
Non
sans halogène:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.












