Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Support de câbles résistant au feu, métal, 15 câbles - 182061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 15
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805084778
Réf. Sonepar
03058508477
Réf. Fournisseur
182061
Marque
Nvent Erico
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
15
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Oui
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
avec cheville:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.










