Nvent Erico - CADDY Perforateur pour plafonds trapézoïdaux - 159441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 700 mm
finition à une main - Non
épaisseur max. de plaque - 1.5 mm
diamètre de trou - 10.5 mm
revêtement de la poignée - poignée en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893041071
Réf. Sonepar
00059304107
Réf. Fournisseur
159441
Marque
Nvent Erico
longueur:
700 mm
finition à une main:
Non
épaisseur max. de plaque:
1.5 mm
diamètre de trou:
10.5 mm
revêtement de la poignée:
poignée en plastique
finition de la poignée:
2 composant
traitement de la surface:
laqué / peint
poids:
2479 g
traitement des surfaces:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.



