Nvent Erico - CADDY Pontet de fixation métallique? pour câble?s, 10 câble, 7,1 mm Trou - 182045

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 10

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - gris

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CADDY

EAN

0782856947448

Réf. Sonepar

03058694744

Réf. Fournisseur

182045

Marque

Nvent Erico

pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:

10

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

couleur:

gris

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

avec cheville:

Non

Pontet de fixation métallique​ pour câble​s - Idéal pour ​les passages​ de câbles secondaires​. La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip​​​.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.