Nvent Erico - CADDY Pontet de fixation métallique? pour câble?s, 16 câble, 4,8 mm Trou - 182046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 16
matériau - acier
traitement de la surface - autre
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CADDY
EAN
0782856947455
Réf. Sonepar
03058694745
Réf. Fournisseur
182046
Marque
Nvent Erico
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5:
16
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
finition ignifugée:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
avec cheville:
Non
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.






