Nvent Erico - CADDY Protecteur de bride pour attache multifonction en C, Acier, HD, M8 Vis - 336210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - visser
type de raccordement/élément de construction - borne
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 8
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018292362108
Réf. Sonepar
00059236210
Réf. Fournisseur
336210
Marque
Nvent Erico
type de fixation:
visser
type de raccordement/élément de construction:
borne
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
8
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de la gamme:
Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.




