Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A avec trous oblongs, acier GC, 6 m long, 41x41x2,5mm - 310358
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
hauteur - 41 mm
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893026061
Réf. Sonepar
00059302606
Réf. Fournisseur
310358
Marque
Nvent Erico
largeur:
41 mm
hauteur:
41 mm
longueur:
6000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
15.24 kg
largeur de rainure:
22.3 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
14 mm
avec denture:
Oui
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
70 µm
couleur:
zinc




