Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A avec trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 41x41x

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A avec trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 41x41x

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711893052688

Réf. Sonepar

00059305268

Réf. Fournisseur

310303

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur

41 mm

hauteur

41 mm

poids

6.3 kg

largeur de rainure

22.3 mm

épaisseur de matériau

2 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

11 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

épaisseur de la couche de protection

20 µm

couleur

zinc

Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type A de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x2mm.