Nvent Erico - CADDY Rail de montage type A avec trous oblongs, pré-galvanisé, 2 m long, 41x41x - 310293

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41 mm

  • hauteur - 41 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893052671

Réf. Sonepar

00059305272

Réf. Fournisseur

310293

Marque

Nvent Erico

largeur:

41 mm

hauteur:

41 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

poids:

3.95 kg

largeur de rainure:

22.3 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

11 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type A de 2 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x2mm.