Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AA avec trous oblongs, acier GC, 6 m long, 82x41x2,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893026108
Réf. Sonepar
00059302610
Réf. Fournisseur
310231
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
6000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
41 mm
hauteur
82 mm
poids
30 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil double
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
14 mm
avec denture
Oui
débrochable
Non
charge max. portante
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
70 µm
couleur
zinc
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type AA de 6 mètres, galvanisé à chaud, trous oblongs, rails de montage soudés dos à dos, 82x41x2,5mm.