Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AA, avec trous oblongs, Acier, HD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893002331
Réf. Sonepar
00059300233
Réf. Fournisseur
330430
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
1000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
41 mm
hauteur
82 mm
poids
5.07 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil double
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
14 mm
avec denture
Oui
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
70 µm
couleur
zinc
Rail de montage type AA, avec trous oblongs - Rail formé à froid, avec trous oblongs. Soudé dos à dos. Rails de montage pour des applications lourdes.