Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AA, avec trous oblongs, pré-galvanisé, 6m long, 82x41
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893026085
Réf. Sonepar
00059302608
Réf. Fournisseur
310191
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
6000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
41 mm
hauteur
82 mm
poids
30 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil double
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
14 mm
avec denture
Oui
débrochable
Non
charge max. portante
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
couleur
zinc
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type AA de 6 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, rails de montage soudés dos à dos, 82x41x2,5mm.