Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AS, perforé, HD, 3 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AS, perforé, HD, 3 000 mm x 41 mm x 41 mm x 2,5 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711893104004

Réf. Sonepar

00059310400

Réf. Fournisseur

310400

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé à chaud

largeur

41 mm

hauteur

41 mm

poids

7.5 kg

largeur de rainure

22.3 mm

épaisseur de matériau

2.5 mm

modèle

profil simple

type de perforation

perforé sur 3 côtés

largeur de trou

11 mm

avec denture

Oui

débrochable

Non

charge max. portante

312 kN

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

épaisseur de la couche de protection

70 µm

couleur

zinc

Rail de montage type AS, perforé - Rail formé à froid, avec trous oblongs. Avec trous latéraux.