Nvent Erico - CADDY Rail de montage type AS, perforé, pré-galvanisé, 3 m long, 41x41x2,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893103601
Réf. Sonepar
00059310360
Réf. Fournisseur
310360
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
41 mm
hauteur
41 mm
poids
14.8 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
11 mm
avec denture
Oui
débrochable
Non
charge max. portante
312 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
couleur
zinc
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type A de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, 41x41x2,5mm, avec trous latéraux.