Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C, avec trous oblongs, S316, 2 000 mm x 21 mm x 41 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0782856970538
Réf. Sonepar
03058697053
Réf. Fournisseur
317118
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
2000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
41 mm
hauteur
21 mm
poids
2.2 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
11 mm
avec denture
Oui
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
acier inoxydable
Rail de montage type C, avec trous oblongs - Rail formé à froid, avec trous oblongs. Rails de montage pour des applications semi-lourdes. Pour la fixation individuelle ou pour construire efficacement les réseaux de tuyau ou tube.