Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type CC trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 41x41x2,5m

Nvent Erico - CADDY Rail de montage type CC trous oblongs, pré-galvanisé, 3 m long, 41x41x2,5m

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

8711893025972

Réf. Sonepar

00059302597

Réf. Fournisseur

310061

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

3000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

largeur

41 mm

hauteur

41 mm

poids

10 kg

largeur de rainure

22.3 mm

épaisseur de matériau

2.5 mm

modèle

profil double

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

14 mm

avec denture

Oui

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

épaisseur de la couche de protection

20 µm

couleur

zinc

Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type CC de 3 mètres, prégalvanisé, trous oblongs, rails de montage soudés dos à dos, 41x41x2,5mm.