Nvent Erico - CADDY Rail en C type E4, perforé, 3 000 mm x 38 mm x 15,5 mm x 2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893026429
Réf. Sonepar
00059302642
Réf. Fournisseur
600000
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
3000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
38 mm
hauteur
40 mm
poids
6 kg
largeur de rainure
15 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
14 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
couleur
zinc
Rail en C type E4, perforé - Perforée, laminée à froid.