En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, S304, 400 mm x 20 mm x 36 mm

Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, S304, 400 mm x 20 mm x 36 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 400 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8711893010190

Réf. Sonepar

00059301019

Réf. Fournisseur

335600

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

400 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

largeur

36 mm

hauteur

20 mm

poids

0.8 kg

largeur de rainure

14 mm

épaisseur de matériau

3 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

11 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

zinc

Rail en C type E5, perforé - Perforée, laminée à froid.