Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, S304, 6 000 mm x 20 mm x 36 mm

Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, S304, 6 000 mm x 20 mm x 36 mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 6000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711893010268

Réf. Sonepar

00059301026

Réf. Fournisseur

335670

Réf. Commerciale

Nvent Erico

longueur

6000 mm

forme de profilé

profilé en C

matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

autre

largeur

36 mm

hauteur

20 mm

poids

10 kg

largeur de rainure

14 mm

épaisseur de matériau

3 mm

modèle

profil simple

type de perforation

dos perforé

largeur de trou

11 mm

avec denture

Non

débrochable

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

couleur

zinc

Rail en C type E5, perforé - Perforée, laminée à froid.