Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, Acier, HD, 600 mm x 20 mm x 36 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 600 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893002010
Réf. Sonepar
00059300201
Réf. Fournisseur
335530
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
600 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé à chaud
largeur
36 mm
hauteur
20 mm
poids
1.2 kg
largeur de rainure
14 mm
épaisseur de matériau
3 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
11 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
charge max. portante
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
70 µm
couleur
zinc
Rail en C type E5, perforé - Perforée, laminée à froid.