Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, S304, 1 000 mm x 20 mm x 36 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893010237
Réf. Sonepar
00059301023
Réf. Fournisseur
335640
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
1000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
36 mm
hauteur
20 mm
poids
2 kg
largeur de rainure
14 mm
épaisseur de matériau
3 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
11 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
zinc
Rail en C type E5, perforé - Perforée, laminée à froid.