Nvent Erico - CADDY Rail en C type E5, perforé, S304, 2 000 mm x 20 mm x 36 mm - 335650

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 36 mm

  • hauteur - 20 mm

  • longueur - 2000 mm

  • forme de profilé - profilé en C

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893010244

Réf. Sonepar

00059301024

Réf. Fournisseur

335650

Marque

Nvent Erico

largeur:

36 mm

hauteur:

20 mm

longueur:

2000 mm

forme de profilé:

profilé en C

matériau:

acier inoxydable

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

3.5 kg

largeur de rainure:

14 mm

épaisseur de matériau:

3 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

11 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

couleur:

zinc

Rail en C type E5, perforé - Perforée, laminée à froid.