Nvent Erico - CADDY Rail en U type UC, perforé, acier pré-galvanisé, 30 mm x 30 mm x 2 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 2000 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
8711893021653
Réf. Sonepar
03058302165
Réf. Fournisseur
312200
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
2000 mm
forme de profilé
profilé en U
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
largeur
30 mm
hauteur
30 mm
poids
2.25 kg
largeur de rainure
0 mm
épaisseur de matériau
2 mm
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 2 côtés
largeur de trou
30 mm
avec denture
Non
débrochable
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
épaisseur de la couche de protection
20 µm
couleur
zinc
Rails en U pour construction de bâtis et de structures. Rail en U type UC, acier pré-galvanisé, 30 mm x 30 mm x 2mm.