Votre agence sera ouverte le 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année ✨

Page d'accueil

Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, Acier, EG, 6,4 mm Trou - 592390

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Rondelle plate, Acier, EG, 6,4 mm Trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre intérieur - 6.4 mm

  • diamètre externe - 12 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • pour dimension de vis métrique - 6

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775923901

Réf. Sonepar

00059592390

Réf. Fournisseur

592390

Marque

Nvent Erico

diamètre intérieur:

6.4 mm

diamètre externe:

12 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

pour dimension de vis métrique:

6

épaisseur:

1.6 mm

forme de trou:

rond

qualité du matériau:

autre

en forme de facette:

Oui

trempé:

Non

Rondelle plate - À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.