Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage fixe Pyramid ST, 254 mm x 163mm - 360465
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 317.5 mm
largeur - 203 mm
hauteur - 163 mm
couleur - noir
charge max. - 445 kg
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893139709
Réf. Sonepar
03058313970
Réf. Fournisseur
360465
Marque
Nvent Erico
longueur:
317.5 mm
largeur:
203 mm
hauteur:
163 mm
couleur:
noir
charge max.:
445 kg
finition de l'ensemble:
Non
Support de toiture offrant une plateforme de fixation à hauteur fixe depuis la surface du toit avec le profil de montage. Profil en C galvanisé à chaud, 254 mm de long, 163 mm de haut.










