Nvent Erico - CADDY Support avec profil de montage réglable en hauteur Pyramid ST, 254 x 152-3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 317.5 mm
largeur - 203 mm
hauteur - 330 mm
couleur - noir
charge max. - 445 kg
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893139693
Réf. Sonepar
03058313969
Réf. Fournisseur
360468
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
317.5 mm
largeur
203 mm
hauteur
330 mm
couleur
noir
charge max.
445 kg
finition de l'ensemble
Non
Support de toiture avec profil de montage ; permet des changements d?élévation depuis la surface du toit. Solution prête à l?emploi avec profil de montage et visserie galvanisés à chaud. Longueur de 254 mm, hauteur réglable de 152 à 330 mm.