Nvent Erico - CADDY Support de collier serre-câbles avec étrier à bride, Acier Ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - serrer
type de raccordement/élément de construction - collier
adapté à l'épaisseur de bride - 2...3 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893785142
Réf. Sonepar
00059378514
Réf. Fournisseur
178510
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
serrer
type de raccordement/élément de construction
collier
adapté à l'épaisseur de bride
2...3 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
0
diamètre du tube/câble
0...0 mm
à charnière
Oui
charnière ajustable
Oui
qualité du matériau
autre
Support de collier serre-câbles avec étrier à bride - Sert à supporter les câbles depuis les ailes de poutre. Ne nécessite qu’un marteau pour l’installation.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour l'installation de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm, fourni ou non) sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure.