Nvent Erico - CADDY Support en forme de U pour profil de montage de type A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - raccord en croix
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893877502
Réf. Sonepar
00059387750
Réf. Fournisseur
387750
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
profilé en C
modèle
raccord en croix
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Non
acier inoxydable, décapé
Non
qualité du matériau
autre
nombre de trous/fentes par côté
1
dans le rail
Non
sur le rail
Oui
Support en forme de U pour profil de montage de type A - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.