Nvent Erico - CADDY Support en forme de U pour profil de montage de type AA/E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profil C bilatéral
modèle - raccord en croix
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Non
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
8711893877700
Réf. Sonepar
00059387770
Réf. Fournisseur
387770
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à
profil C bilatéral
modèle
raccord en croix
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser
Non
acier inoxydable, décapé
Non
nombre de trous/fentes par côté
1
dans le rail
Non
sur le rail
Oui
Support en forme de U pour profil de montage de type AA/E - Permet de créer des bâtis métalliques à l?aide des rails nVent CADDY Eristrut.