Nvent Erico - CADDY Support en forme de Z pour profil de montage de type A, Acier, HD - 387740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - élément Z
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
avec accessoires à visser - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893000351
Réf. Sonepar
00059300035
Réf. Fournisseur
387740
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
élément Z
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
1
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui