Nvent Erico - CADDY Support plat à trois trous, Acier, HD, 136 mm - 387530
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur plat
angle - 0 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893000306
Réf. Sonepar
00059300030
Réf. Fournisseur
387530
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur plat
angle:
0 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
3
dans le rail:
Non
sur le rail:
Oui