Nvent Erico - CADDY WBT100X400QEG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 100 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - connecteur intégré
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
0784805047933
Réf. Sonepar
03058504793
Réf. Fournisseur
823054
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
400 mm
hauteur
100 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
connecteur intégré
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
zinc
diamètre de fil
4 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
34836 mm²
connecteur sans vis
Oui
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
qualité du matériau
autre
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
733 N/m
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type III
poids
2.37 kg/m
Wire Basket Tray, QIK, Straight, 100X400X3000mm, Electrogalvanized