Nvent Erico - CADDY WBT150X600BG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 150 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
0784805048442
Réf. Sonepar
03058504844
Réf. Fournisseur
825072
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
600 mm
hauteur
150 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
autre
couleur
noir
diamètre de fil
4 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
82234 mm²
connecteur sans vis
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type III
poids
3.98 kg/m
Wire Basket Tray, Straight, 150X600X3000mm, Black Zinc (C8)