Nvent Erico - CADDY WBT35X200EG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 200 mm
hauteur - 35 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
18 unité(s)
EAN
0784805047391
Réf. Sonepar
03058504739
Réf. Fournisseur
821030
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
200 mm
hauteur
35 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
zinc
diamètre de fil
4 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
4976 mm²
connecteur sans vis
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
215 N/m
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type III
poids
1.01 kg/m
Wire Basket Tray, Straight, 35X200X3000mm, Electrogalvanized