Nvent Erico - CADDY WBT60X100S4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
cloison intégrée - sans
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
0784805046295
Réf. Sonepar
03058504629
Réf. Fournisseur
820013
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
100 mm
hauteur
60 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
cloison intégrée
sans
matériau
acier inoxydable
traitement de la surface
décapé et passivé
couleur
acier inoxydable
diamètre de fil
4 mm
longueur
3000 mm
section transversale utile
4442 mm²
connecteur sans vis
Non
finition grande portée
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
charge max. de travail admissible selon IEC 61537
353 N/m
distance entre les supports selon IEC 61537
1500 mm
type de test de charge selon IEC 61537
type III
poids
0.79 kg/m
Wire Basket Tray, Straight, 60X100X3000mm, SS304 (EN 1.4301)