Nvent Erico - CADDY WBT60X60BA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
forme de profilé - forme en U
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
0784805031185
Réf. Sonepar
03058503118
Réf. Fournisseur
820001
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur
60 mm
hauteur
60 mm
forme de profilé
forme en U
modèle
sans connecteur
matériau
acier
traitement de la surface
autre
couleur
noir
longueur
3000 mm
section transversale utile
2492 mm²
cloison intégrée
sans
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
qualité du matériau
autre
type de test de charge selon IEC 61537
type III
poids
0.56 kg/m
Wire Basket Tray, Straight, 60X60X3000mm, Black