Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Nvent Erico - Conducteur tressé isolé IBSB/I

Nvent Erico - Conducteur tressé isolé IBSB/I

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • forme du conducteur - plat

  • largeur de conduite approx. - 32 mm

  • hauteur de conduite approx. - 4.4 mm

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3479775585291

Réf. Sonepar

03058558529

Réf. Fournisseur

558529

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

120 mm²

forme du conducteur

plat

largeur de conduite approx.

32 mm

hauteur de conduite approx.

4.4 mm

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

diamètre externe approx.

0 mm

Conducteur tressé isolé IBSB/IBSBR pour disjoncteurs, 400 A, 120 mm², 32 mm x 4,4 mm x 330 mm