Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Nvent Erico - Conducteur tressé isolé IBSB/I

Nvent Erico - Conducteur tressé isolé IBSB/I

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tresse - Oui

  • matériau conducteur - cuivre

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • forme du conducteur - plat

Minimum d'achat

  • 2 unité(s)

EAN

3479775585314

Réf. Sonepar

03058558531

Réf. Fournisseur

558531

Réf. Commerciale

Nvent Erico

tresse

Oui

matériau conducteur

cuivre

section nominale du conducteur

120 mm²

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

forme du conducteur

plat

diamètre externe approx.

39 mm

largeur de conduite approx.

32 mm

hauteur de conduite approx.

4.4 mm

longueur

530 mm

isolé

Oui

avec barrettes de raccordement

Non

langue de raccordement percée

Oui

avec cosses de câble

Oui

Conducteur tressé isolé IBSB/IBSBR pour disjoncteurs, 400 A, 120 mm², 32 mm x 4,4 mm x 530 mm