Nvent Erico - CADDY Console CTRI pour chemin de câbles, HD, 620 mm x 43 mm x 30 mm x 1,5 mm - 311955

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 30 mm

  • longueur - 620 mm

  • modèle - console murale et à montant

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893027662

Réf. Sonepar

00059302766

Réf. Fournisseur

311955

Marque

Nvent Erico

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

longueur:

620 mm

modèle:

console murale et à montant

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

adapté à la largeur du système de support de câble:

0...620 mm

matériau:

acier

angle:

90...90 °

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

charge de travail admissible selon IEC 61537:

1250 N

Console CTRI pour chemin de câbles - Type chemin de câbles. Soudée sur la plaque de montage plate.

Les Atouts de la gamme:

Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour se procurer des solutions de fixation et de suspension de qualité. nVent CADDY accompagne ses clients à chaque étape, de la conception à l'installation, en passant par l'inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour assurer votre rendement grâce à des produits sûrs, rapides et faciles à utiliser.