Nvent Erico - ERICO Borne aérienne, filetage métrique, aluminium, filetage M16, 15,9 mm dia, 1 - 711070

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Borne aérienne, filetage métrique, aluminium, filetage M16, 15,9 mm dia, 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception avec filetage

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 15.9...15.9 mm

  • matériau - aluminium

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893020762

Réf. Sonepar

01435302076

Réf. Fournisseur

711070

Marque

Nvent Erico

modèle:

tige d'interception avec filetage

longueur:

1000 mm

diamètre:

15.9...15.9 mm

matériau:

aluminium

raccordement:

conducteur rond

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

Borne aérienne, filetage métrique. Utilisée dans de nombreux systèmes de protection contre la foudre comme point de terminaison de la foudre. Aluminium, filetage M16, 15,9 mm dia, 1 m.